Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42033400
Cod. Produttore
42033400
Cod. EAN
8012952057966

Informazioni di prodotto

ONDA 2 1296 JM-TS 70 CNR-L BIANCO
Descrizione del produttore: Interruttore ONDA 2 modello 1296 JM-TS 70 CNR-L di colore bianco, progettato per garantire affidabilità e funzionalità nell’impianto elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e una perfetta integrazione estetica negli ambienti moderni. Ideale per l’installazione in contesti residenziali e commerciali, offre un controllo sicuro e pratico delle utenze elettriche. La finitura bianca conferisce un aspetto pulito e discreto, adattandosi facilmente a diverse soluzioni di arredo.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4200 K 4200 K

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65