Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42033500
Cod. Produttore
42033500
Cod. EAN
8012952057942

Informazioni di prodotto

ONDA 2 1296 JM-TS 150 CNR-L BIANCO
Descrizione del produttore: La placchetta ONDA 2 modello 1296 JM-TS 150 CNR-L si presenta in un elegante colore bianco, ideale per integrazioni in impianti elettrici moderni. Progettata per garantire affidabilità e funzionalità, è adatta a installazioni residenziali e commerciali che richiedono materiali elettrici di qualità. La sua struttura è studiata per assicurare facilità di montaggio e durabilità nel tempo, offrendo una soluzione pratica e versatile per la gestione dei componenti elettrici.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4200 K 4200 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65