Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42033200
Cod. Produttore
42033200
Cod. EAN
8012952057973

Informazioni di prodotto

ONDA 2 1296 HCI-TS 70 CNR-L ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Interruttore modulare ONDA 2 modello 1296 HCI-TS 70 CNR-L in colore grigio RAL 900. Progettato per l'installazione in impianti elettrici civili e industriali, garantisce affidabilità e sicurezza nelle operazioni di comando e controllo. Realizzato con materiali resistenti, offre una lunga durata e ottime prestazioni elettriche. Il design compatto e la finitura di alta qualità si integrano facilmente in qualsiasi quadro elettrico, assicurando funzionalità e praticità nell’utilizzo quotidiano.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65