Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42033600
Cod. Produttore
42033600
Cod. EAN
8012952057980

Informazioni di prodotto

ONDA 2 1296 HCI-TS 70 CNR-L BIANCO
Descrizione del produttore: Interruttore ONDA 2 modello 1296 HCI-TS con comando luminoso a infrarossi, colore bianco. Progettato per garantire un controllo semplice e preciso degli impianti elettrici, si integra perfettamente in ambienti moderni grazie al design essenziale e alla finitura elegante. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e durata nel tempo, ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La tecnologia avanzata consente un funzionamento silenzioso e una risposta rapida ai comandi, migliorando l’esperienza d’uso e la sicurezza dell’impianto elettrico.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65