Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42033300
Cod. Produttore
42033300
Cod. EAN
8012952057904

Informazioni di prodotto

ONDA 2 1296 HCI-TS 150 CNR-L ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Interruttore elettrico ONDA 2 modello 1296 HCI-TS con potenza di 150 watt, caratterizzato da un design robusto e funzionale. Realizzato in materiale resistente di colore grigio, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura è progettata per garantire sicurezza e facilità di installazione in impianti elettrici di vario tipo.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

3000 K 3000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65