Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42032200
Cod. Produttore
42032200
Cod. EAN
8012952116847

Informazioni di prodotto

ONDA 1279 LED 13W CLD BIANCO
La lampada a LED 1279 Onda è una soluzione di illuminazione caratterizzata da un design compatto con dimensioni di 400 mm di lunghezza, 155 mm di larghezza e 165 mm di altezza, e un peso di 3,9 kg. Realizzata con un corpo in alluminio pressofuso e un diffusore in vetro temperato spesso 8 mm, è resistente sia agli urti meccanici (IK07) sia agli shock termici, garantendo durata e affidabilità nel tempo. Il ciclo di verniciatura a polvere poliesterica assicura protezione contro la corrosione da nebbia salina e stabilità ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Questa lampada funziona con alimentazione AC a tensione compresa tra 220 e 240 V e frequenza di 50 Hz, con un fattore di potenza superiore a 0,9 e classe di isolamento II. È dotata di una sorgente luminosa LED da 15,4 W totali (2,2 W + 13,2 W) che eroga un flusso luminoso di 800 lumen con un indice di resa cromatica CRI ≥80 e temperatura di colore di 4000 K, offrendo un'illuminazione efficiente e di qualità. La durata stimata del LED è di 80.000 ore mantenendo l’80% del flusso luminoso iniziale. Il prodotto è classificato con grado di protezione IP65, adatto quindi a installazioni in ambienti esterni e interni dove è richiesta protezione da polvere e getti d'acqua. Il montaggio è facilitato da un sistema con cerniera che impedisce la caduta accidentale del telaio e da una piastra di fissaggio a parete, con guarnizione ecologica per garantire la tenuta. Questa lampada è conforme alle norme EN60598-1 e EN60529, dispone di marcature CE e di una classe di sicurezza fotobiologica RG0, con etichetta energetica di classe C e garanzia post-vendita di 3 anni. Descrizione del produttore: Onda LED

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

155 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

400 mm

altezza/profondità

165 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

17 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

47 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Lampada LED 13W 800lm IP65 per esterni e interni