Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42031000
Cod. Produttore
42031000
Cod. EAN
8012952057720

Informazioni di prodotto

ONDA 1 1295 JM-TS 70 CNR-L ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Interruttore modulare ONDA 1 con comando JM-TS 70, caratterizzato da un design compatto e robusto ideale per impianti elettrici civili e industriali. La finitura in grigio RAL 9007 conferisce un aspetto moderno e resistente, adatto a diverse applicazioni. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità, questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. La sua struttura modulare facilita l’installazione e la manutenzione, rendendolo una scelta efficiente per la gestione e il controllo dei circuiti elettrici.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4200 K 4200 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP65

classe di protezione

II

con corpo luminoso