Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42031700
Cod. Produttore
42031700
Cod. EAN
8012952057737

Informazioni di prodotto

ONDA 1 1295 JM-TS 70 CNR-L BIANCO
Descrizione del produttore: Interruttore modulare ONDA 1 1295 JM-TS 70 CNR-L di colore bianco, progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e facilità di installazione. Ideale per l’uso in ambienti residenziali e commerciali, combina funzionalità e design sobrio, integrandosi perfettamente in qualsiasi quadro elettrico.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4200 K 4200 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65