Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42031100
Cod. Produttore
42031100
Cod. EAN
8012952057706

Informazioni di prodotto

ONDA 1 1295 JM-TS 150 CNR-L ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Interruttore modulare ONDA 1 con corrente nominale di 25 A e tensione di 230 V, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti di colore grigio, è ideale per l'installazione in quadri elettrici domestici e industriali. Il design compatto consente un facile montaggio su guida DIN, assicurando una gestione efficiente della distribuzione elettrica e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4200 K 4200 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP65

classe di protezione

II

con corpo luminoso