Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42031800
Cod. Produttore
42031800
Cod. EAN
8012952057713

Informazioni di prodotto

ONDA 1 1295 JM-TS 150 CNR-L BIANCO
Descrizione del produttore: Interruttore ONDA modello 1 1295 JM-TS 150 CNR-L di colore bianco, ideale per applicazioni elettriche residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e affidabilità nel tempo. Il design essenziale e il colore neutro lo rendono adatto a qualsiasi ambiente, garantendo facilità di installazione e manutenzione. Progettato per un controllo efficiente e sicuro degli impianti elettrici, è una soluzione pratica per la gestione dell'illuminazione e delle apparecchiature elettriche.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4200 K 4200 K

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65