Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42031200
Cod. Produttore
42031200
Cod. EAN
8012952057898

Informazioni di prodotto

ONDA 1 1295 HCI-TS 70 CNR-L ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Interruttore ONDA 1 1295 HCI-TS 70 CNR-L di colore grigio, progettato per applicazioni elettriche con elevata affidabilità e durata. Realizzato con materiali di qualità, garantisce sicurezza e prestazioni ottimali in ambienti residenziali e industriali. La sua costruzione robusta assicura una facile installazione e un funzionamento stabile nel tempo. Ideale per il controllo e la gestione di impianti elettrici, combina funzionalità e design essenziale per rispondere alle esigenze di impiantistica moderna.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65