Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42031900
Cod. Produttore
42031900
Cod. EAN
8012952065121

Informazioni di prodotto

ONDA 1 1295 HCI-TS 70 CNR-L BIANCO
Descrizione del produttore: Interruttore ONDA modello 1 1295 HCI-TS 70 CNR-L di colore bianco, progettato per l'installazione elettrica con attenzione all'affidabilità e alla funzionalità. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e una perfetta integrazione negli ambienti domestici e professionali. Il design semplice ed elegante si adatta facilmente a diversi stili di arredamento, offrendo una soluzione pratica e sicura per il controllo degli impianti elettrici.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

3000 K 3000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65