Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42032300
Cod. Produttore
42032300
Cod. EAN
8012952057751

Informazioni di prodotto

ONDA 1 1295 FLC 1X26D CELL BIANCO
Descrizione del produttore: La lampada ONDA 1 1295 FLC è progettata per garantire un'illuminazione efficiente e di qualità, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione uniforme e confortevole. Dotata di un unico attacco per lampadina fluorescente compatta da 26 watt, questa lampada si distingue per il design semplice e funzionale, con finitura bianca che si integra facilmente in diversi contesti d'arredo. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo, rendendola una scelta pratica per l'illuminazione di spazi residenziali e commerciali.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G24q-3

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65