Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41522100
Cod. Produttore
41522100
Cod. EAN
8012952067514

Informazioni di prodotto

OLYMPIC 1809 JM-TS 2000SA S ARG GRAF

Documentazione tecnica

Corpo e copertura in alluminio pressofuso EN AB 46100 con alettature di raffreddamento per una migliore dissipazione del calore. Riflettore asimmetrico in alluminio lucido 99,85, ossidato anodicamente e brillantato, con regolazione del flusso luminoso che consente quattro diverse distribuzioni fotometriche. Diffusore in vetro temprato da 5 mm, resistente agli shock termici e agli urti, inclinato a 20° per garantire elevati valori di rendimento ottico e intensità luminosa massima. Verniciatura a polvere con resina a base poliestere, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Portalampada regolabile in quattro posizioni per adattare la distribuzione luminosa in base all’installazione. Cablaggio con alimentazione 230V/50Hz (1000W) o 400V (2000W), cavo con puntali in ottone stagnato, isolamento in silicone con calza in fibra di vetro, e morsettiera a 2P+T. Dotato di sezionatore di sicurezza per manutenzione senza utensili. Equipaggiamento completo con guarnizione in gomma siliconica, pressacavo in nylon ½ Gas, staffa in acciaio zincata e verniciata con scala goniometrica e viteria in acciaio inox. Valvola di ricircolo aria per ottimizzare la ventilazione interna. Prodotto conforme alle norme EN60598 e CEI 34-21, con grado di protezione IP66 e IK08, adatto per installazioni esterne con esposizione al vento. Colore grigio/grafite. Descrizione del produttore: OLYMPIC 1809 JM-TS 2000SA S GREY GRl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

larghezza

300 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Multicolore

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

754 mm

altezza/profondità

662 mm

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

tensione nominale

230 ... 230 V

Produttore

Corpo illuminante LED IP66 IK08 alluminio pressofuso esterno grigio