Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41521200
Cod. Produttore
41521200
Cod. EAN
8012952067521

Informazioni di prodotto

OLYMPIC 1808 SAP-T 1000LA S+L ARG GRAF

Documentazione tecnica

Corpo in alluminio pressofuso EN AB 46100 con copertura dotata di alette di raffreddamento per garantire un’efficace dissipazione del calore. Riflettore asimmetrico in alluminio lucido 99,85%, anodizzato e brillantato, con regolazione del flusso luminoso che consente quattro diverse distribuzioni fotometriche. Diffusore in vetro temprato da 5 mm, resistente agli shock termici e agli urti, inclinato a 20° per ottimizzare il rendimento ottico e l’intensità luminosa. Verniciatura a polvere con resina a base poliestere, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Portalampada regolabile in quattro posizioni per adattare la distribuzione luminosa alla posizione di installazione. Cablaggio con alimentazione a 230V/50Hz o 400V, cavo con isolamento in silicone e calza in fibra di vetro, morsettiera a 2 poli più terra. Dotazione che permette la manutenzione senza utensili, con sezionatore di sicurezza per interrompere l’alimentazione. Equipaggiamento completo di guarnizione in gomma siliconica, pressacavo in nylon, staffa in acciaio zincato e verniciato con scala goniometrica, viteria in acciaio inox e valvola di ricircolo aria. Prodotto conforme alle norme EN60598 e CEI 34-21, con grado di protezione secondo EN60529 e superficie di esposizione al vento di 1400 cm² lateralmente e 2300 cm² frontalmente. Colore grigio/grafite. Descrizione del produttore: OLYMPIC 1808 SAP-T 1000LA S+L GREYl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

larghezza

300 mm

portalampada

E40

colore del corpo

Multicolore

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

754 mm

altezza/profondità

662 mm

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

2000 ... 2000 K

Produttore

Apparecchio illuminazione LED Olympic 1808 SAP-T 1000LA grigio per esterni