Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41521100
Cod. Produttore
41521100
Cod. EAN
8012952067552

Informazioni di prodotto

OLYMPIC 1808 MAX-TS 2000LA S ARG GRAF

Documentazione tecnica

Corpo in alluminio pressofuso EN AB 46100 con copertura dotata di alette di raffreddamento, garantendo una robusta dissipazione del calore. Il riflettore asimmetrico in alluminio lucido 99,85, anodizzato e brillantato, consente la regolazione del flusso luminoso con quattro distribuzioni fotometriche possibili. Il diffusore è realizzato in vetro temprato da 5 mm, resistente a shock termici e urti, inclinato a 20° per ottimizzare il rendimento ottico e l’intensità luminosa. La verniciatura a polvere con resina poliestere assicura resistenza alla corrosione e alle nebbie saline. Il portalampada è regolabile in quattro posizioni per adattare la distribuzione luminosa all’installazione. Il cablaggio supporta alimentazione a 230V/50Hz (1000W) o 400V (2000W) con cavo in silicone e calza in fibra di vetro. La manutenzione è facilitata senza utensili grazie a un sezionatore di sicurezza integrato. L’equipaggiamento comprende guarnizione in gomma siliconica, pressacavo in nylon, staffa in acciaio zincato e verniciato con scala goniometrica e viteria in acciaio inox. Il prodotto è conforme alle norme EN60598 e CEI 34-21, con grado di protezione IP66 e IK08, ideale per applicazioni che richiedono elevata efficienza e affidabilità nell’illuminazione esterna. Descrizione del produttore: OLYMPIC 1808 MAX-TS 2000LA S GREY Gl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

larghezza

300 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Multicolore

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

754 mm

altezza/profondità

662 mm

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

5600 ... 5600 K

Produttore

Apparecchio illuminazione LED IP66 IK08 alluminio pressofuso esterno