Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41521000
Cod. Produttore
41521000
Cod. EAN
8012952067545

Informazioni di prodotto

OLYMPIC 1808 MAX-TS 1000LA S ARG GRAF

Documentazione tecnica

Il proiettore 1808 Olympic asimmetrico LA è realizzato con un corpo in alluminio pressofuso EN AB 46100, garantendo robustezza e durata. La copertura, anch'essa in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento, è apribile a cerniera e dotata di ganci di chiusura in acciaio inox per una manutenzione agevole senza utensili. Il riflettore asimmetrico in alluminio lucido 99,85% è ossidato anodicamente e brillantato, con regolazione del flusso luminoso che consente quattro diverse distribuzioni fotometriche. Il diffusore è in vetro temprato da 5 mm, resistente agli shock termici e agli urti, inclinato di 20° per ottimizzare il rendimento ottico e l'intensità luminosa. La verniciatura a polvere con resina poliestere assicura resistenza alla corrosione e alle nebbie saline. Il portalampada è regolabile in quattro posizioni per adattare la distribuzione luminosa in base all'installazione. Il cablaggio supporta alimentazione 230V/50Hz (1000W) o 400V (2000W) con cavi isolati in silicone e calza in fibra di vetro. La dotazione comprende guarnizione in gomma siliconica, pressacavo in nylon, staffa in acciaio zincata e verniciata con scala goniometrica, viteria in acciaio inox e valvola di ricircolo aria. Il prodotto è conforme alle norme EN60598 e CEI 34-21, con grado di protezione IP66 e IK08, garantendo affidabilità e sicurezza in ambienti esterni. La superficie di esposizione al vento è di 1400 cm² per la parte frontale e 2300 cm² per la parte laterale. Descrizione del produttore: OLYMPIC 1808 MAX-TS 1000LA S GREY Gl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

larghezza

300 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Multicolore

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

754 mm

altezza/profondità

662 mm

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

tensione nominale

230 ... 230 V

Produttore

Proiettore LED asimmetrico 1000W IP66 esterno grigio