Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41521300
Cod. Produttore
41521300
Cod. EAN
8012952067538

Informazioni di prodotto

OLYMPIC 1808 JM-T 1000LA S+L ARG GRAF

Documentazione tecnica

Il proiettore asimmetrico Olympic 1808 JM-T 1000LA S+L Grey/Grafite è realizzato con un corpo in alluminio pressofuso EN AB 46100, garantendo robustezza e resistenza. La copertura, anch'essa in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento, è apribile a cerniera con ganci di chiusura in acciaio inox, facilitando la manutenzione senza l'uso di utensili. Il riflettore asimmetrico in alluminio lucido 99,85 è anodizzato e brillantato, permettendo la regolazione del flusso luminoso con quattro diverse distribuzioni fotometriche. Il diffusore è un vetro temprato da 5 mm, resistente agli shock termici e agli urti, inclinato a 20° per ottimizzare il rendimento ottico e l'intensità luminosa. La verniciatura a polvere con resina poliestere assicura protezione contro corrosione e nebbie saline. Il portalampada è regolabile in quattro posizioni per adattare la distribuzione della luce in base all'installazione. Il cablaggio prevede alimentazione a 230V/50Hz (1000W) o 400V (2000W) con cavi in silicone e fibra di vetro e morsettiera a 2 poli più terra. L'equipaggiamento comprende guarnizione in gomma siliconica, pressacavo in nylon, staffa in acciaio zincato con scala goniometrica e viteria in acciaio inox. Il proiettore è conforme alle norme EN60598 e CEI 34-21, con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08, adatto per applicazioni di illuminazione professionale esterna con elevate prestazioni e affidabilità. Descrizione del produttore: OLYMPIC 1808 JM-T 1000LA S+L GREY Gl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

larghezza

300 mm

portalampada

E40

colore del corpo

Multicolore

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

754 mm

altezza/profondità

662 mm

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4400 ... 4400 K

Produttore

Proiettore LED asimmetrico 1000W IP66 esterno robusto