Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42422200
Cod. Produttore
42422200
Cod. EAN
8012952098259

Informazioni di prodotto

OLBIA 2 1759 LED 9W CLD CELL VERDE

Documentazione tecnica

Il corpo della lampada è realizzato in alluminio pressofuso, garantendo robustezza e durabilità. Il diffusore è in policarbonato rigato e satinato, infrangibile e autoestinguente V2, con stabilizzazione ai raggi UV per prevenire l'ingiallimento nel tempo. La verniciatura avviene tramite un ciclo a liquido con pretrattamento superficiale, cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, e una mano finale acrilica bicomponente stabilizzata ai raggi UV. Il prodotto è progettato per il montaggio su qualsiasi palo o attacco con diametro 60 mm ed è completo di presa-spina per un’installazione rapida. Conforme alle normative EN60598-1 e CEI 34-21, garantisce protezione IP66 e IK08 contro polvere, acqua e urti. La potenza totale assorbita è di 10 W con un flusso luminoso di 597 lumen a 3000K e indice di resa cromatica CRI 80. Disponibile nel colore verde, unisce efficienza energetica e alta qualità costruttiva per soluzioni di illuminazione esterna affidabili e performanti. Descrizione del produttore: OLBIA 2 1759 LED 10W CLD VERDEl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

3000 K 3000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

verde

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

Lampada LED 10W verde per esterni corpo alluminio IP66 IK08