Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL14401E3
Cod. Produttore
LL14401E3
Cod. EAN
8012680195114
La lampada LED OLA 500 Color è un'innovativa soluzione di illuminazione progettata per offrire un'illuminazione di alta qualità e un design elegante. Con una temperatura di colore di 3000 K, questa lampada emette una luce calda e accogliente, perfetta per creare atmosfere confortevoli in qualsiasi ambiente. Realizzata in materiale di alta qualità con una finitura in antracite, la OLA 500 non solo è esteticamente gradevole, ma è anche altamente resistente e durevole. Grazie alla tecnologia LED, offre un'efficienza energetica superiore, contribuendo a ridurre i costi di energia elettrica. Questa lampada è ideale per l'illuminazione di interni, come uffici, abitazioni e spazi commerciali, garantendo una luminosità ottimale e un'ottima resa cromatica. Scegli la lampada OLA 500 Color per un'illuminazione moderna e sostenibile.

Produttore

OLA 500 COLOR LED 3K 42W ANTRAC.