Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ67600301
Cod. Produttore
67600301
Cod. EAN
8004487064328

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 20 V
  • Ingressi digitali: 3
  • Uscita relè: 1 NO
  • Carico resistivo: 5 A @ 230 V
  • Carico induttivo: 2 A @ 230 V
  • Temperatura esercizio: 0-35 °C
  • Materiale contenitore: ABS
  • Serie: OH/RI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Dispone di 1 uscita a relè con contatto NO per comandare un carico elettrico e 3 ingressi digitali per il collegamento di dispositivi di comando (pulsanti o contatti di uscita rivelatori). Il contenitore permette l’installazione da quadro su guida DIN o da incasso su fondo scatola.

Produttore

OH/RI-MODULO INGRESSI