Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ67600111
Cod. Produttore
67600111
Cod. EAN
8004487064243

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni (DIN): 6
  • Alimentazione (V): 20
  • Uscite relè: 4 C-NO-NC
  • Ingressi digitali: 4
  • Carico resistivo 230V AC: 5A
  • Carico induttivo 230V AC: 2A
  • Materiale contenitore: ABS
  • Serie: OH/R.01

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Dispone di 4 uscite a relè con contatto in scambio C-NO-NC per comandare carichi elettrici e 4 ingressi digitali per il collegamento di dispositivi di comando (pulsanti o contatti di uscita rivelatori). Il contenitore permette l’installazione da quadro su guida DIN

Produttore

OH/R.01-MODULO RELE