Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ67100702
Cod. Produttore
67100702
Cod. EAN
8004487064038

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni (DIN): 4
  • Alimentazione (V): 12 ÷ 24
  • Temperatura esercizio (°C): 0-35
  • Materiale contenitore: ABS
  • Umidità relativa: 93% no condensa
  • Conformità normativa: Direttiva BT, EMC
  • Funzione: Gateway sistema bus
  • Serie: OH/GW

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Permette la comunicazione tra vari rami del bus domotico e garantisce la massima sicurezza nella trasmissione. Permette inoltre il collegamento con il bus MultiMaster per la connessione di terminali  ouch screen della serie Mitho ed ulteriori gateway di sistema a controllo di diverse sezioni di impianto. Il contenitore permette l’installazione da quadro su guida DIN.

Produttore

OH/GW-GATEWAY