Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ67100170
Cod. Produttore
67100170
Cod. EAN
8004487062300

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni (DIN): 2
  • Alimentazione (V): 20
  • Temperatura esercizio (°C): 0-35
  • Materiale contenitore: ABS
  • Umidità relativa: 93% no condensa
  • Assorbimento a 20 V (mA): 27
  • Conformità: Direttiva BT, EMC
  • Serie: OH/DALI DMX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo per il controllo di corpi illuminanti DALI e DMX. Dispone di due uscite a cui collegare i relativi bus DALI e DMX e permette di inviare ai relativi dispositivi collegati i segnali di controllo provenienti dal bus domotico Came. Il contenitore permette l’installazione da quadro su guida DIN.

Produttore

OH/DALI DMX MODULO CONTROLLO DALI D