Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ67000111
Cod. Produttore
67000111
Cod. EAN
8004487063963

Informazioni di prodotto

  • Tensione ingresso: 230V AC
  • Tensione uscita: 20V DC
  • Corrente uscita: 600 mA
  • Collegamento bus: domotico
  • Alimentazione soccorso: 24V DC
  • Funzione: alimentatore sistema
  • Serie: OH/A.01
  • Applicazione: moduli domotici

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tensione di alimentazione 230V AC, tensione di uscita 20V. Collegato al bus domotico fornisce l’alimentazione a tutti i moduli. Predisposto per il collegamento a un’alimentazione di soccorso (24V DC).

Corrente d'uscita max.

600 mA

Produttore

OH/A.01-ALIMENTATORE 230V