Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ67600201
Cod. Produttore
67600201
Cod. EAN
8004487064298

Informazioni di prodotto

  • Ingressi digitali: 6
  • Alimentazione: 20 V
  • Temperatura esercizio: 0-35 °C
  • Materiale contenitore: ABS
  • Umidità max funzionamento: 93% senza condensa
  • Assorbimento a 20 V: 4 mA
  • Conformità: Direttiva BT, EMC
  • Serie: OH/6I

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Dispone di 6 ingressi digitali per il collegamento di dispositivi di comando (pulsanti o contatti di uscita rivelatori). Il contenitore permette l’installazione da quadro su guida DIN o da incasso su fondo scatola.

Produttore

OH/6I-MODULO INGRESSI