Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ67600011
Cod. Produttore
67600011
Cod. EAN
8004487064151

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 20 V
  • Corrente uscita: 2 mA
  • Temp. esercizio: 0-35 °C
  • Materiale: ABS
  • Umidità max: 93% no condensa
  • Conformità: Direttiva BT, EMC
  • Assorbimento: 4 mA a 20 V
  • Serie: OH/4I

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Dispone di 4 ingressi per il collegamento di dispositivi di comando (pulsanti o contatti di uscita rivelatori) e 4 uscite di tipo O.C. per il collegamento di LED di segnalazione, da abbinare ad uscite del sistema per avere un riscontro visivo sullo stato del carico controllato. Il contenitore permette l’installazione da quadro su guida DIN o da incasso su fondo scatola.

Produttore

OH/4I-MODULO INGRESSI/USCITE