Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ67600701
Cod. Produttore
67600701
Cod. EAN
8004487064366

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 20 V
  • Ingressi: 3 digitali NO/NC
  • Uscite: 3 relè NO
  • Carico resistivo: 10 A a 230 V AC
  • Carico induttivo: 2 A a 230 V AC
  • Materiale: ABS
  • Temperatura esercizio: 0-35 °C
  • Serie: OH/3RPI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Dispone di 3 uscite a relè con contatto NO per comandare carichi elettrici e 3 ingressi digitali per il collegamento di dispositivi di comando (pulsanti o contatti di uscita rivelatori). Il contenitore permette l’installazione da quadro su guida DIN o da incasso su fondo scatola.

Produttore

OH/3RPI-MODULO INGRESSI/USCITE