Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ67600501
Cod. Produttore
67600501
Cod. EAN
8004487064342

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 20 V
  • Uscite relè: 2 NO
  • Carico resistivo: 10 A @ 230 V
  • Carico induttivo: 2 A @ 230 V
  • Temperatura esercizio: 0-35 °C
  • Materiale contenitore: ABS
  • Umidità funzionamento: 93% No condensa
  • Serie: OH/2RP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Dispone di 2 uscite a relè con contatto NO per comandare carichi elettrici. Permette di espandere a 3 le uscite del modulo OH/RP a cui va sempre abbinato. Il contenitore permette l’installazione da quadro su guida DIN o da incasso su fondo scatola.

Produttore

OH/2RP-MOD.ESPANS.RELE DI POTENZA