Descrizione del prodotto
Oblò J 2.0 è una plafoniera da soffitto e parete di facile installazione, realizzata con un corpo in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza (IK10) e con un elevato grado di protezione IP65, garantendo sicurezza e durabilità anche in ambienti esterni. Dotata di sorgenti luminose LED ad alta efficienza, assicura un notevole risparmio energetico con una potenza di 24W e un flusso luminoso di 2695 lumen. Il diffusore in policarbonato trasparente antiabbagliamento offre un'illuminazione uniforme e piacevole. La temperatura colore è di 3000K con un alto indice di resa cromatica superiore a 80, per una luce efficace e confortevole. L’illuminazione di emergenza integrata garantisce un’autonomia di 3 ore con un flusso luminoso di emergenza al 3%. Il design essenziale e compatto rende questo apparecchio adatto sia per uso esterno, come balconi e terrazze, sia per interni quali scale condominiali e zone comuni. La plafoniera è fornita con staffe per il montaggio a soffitto o parete, appartiene alla classe di isolamento II ed è conforme alle normative CE e ENEC, con garanzia di 5 anni. Descrizione del produttore: Obl J 2.0 - EM 3h S.A.