Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1126010050
Cod. Produttore
1126010050
Cod. EAN
8012952182422

Informazioni di prodotto

OBLO J 745 LED 21W CLD-EC BIANCO
Oblò J 2.0 è una plafoniera a LED da 21W progettata per il montaggio a soffitto o parete, caratterizzata da un design essenziale e compatto adatto sia per ambienti esterni che interni. Realizzata con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile e autoestinguente, garantisce elevata resistenza agli urti (IK10) e un alto grado di protezione contro polvere e acqua (IP65). La sorgente luminosa LED ad alta efficienza offre un flusso luminoso di 2898 lumen con temperatura colore di 4000K e un indice di resa cromatica superiore a 80, assicurando un’illuminazione efficace, piacevole e sicura. L’apparecchio è dotato di doppio isolamento (Classe II) e cablaggio per alimentazione di emergenza centralizzata. Il colore bianco e la facilità di installazione con staffe lo rendono ideale per balconi, porticati, scale condominiali e zone comuni. Descrizione del produttore: Obl J 2.0 - EM EC

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

63 mm

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

21 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

138 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED 21W IP65 IK10 bianco per interni ed esterni