Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1126010041
Cod. Produttore
1126010041
Cod. EAN
8012952182309

Informazioni di prodotto

OBLO J 745 LED 21W CLD-D-D BIANCO
Oblò J 2.0 è una plafoniera LED di alta efficienza, progettata per il montaggio a plafone o parete. Realizzata con corpo e diffusore in policarbonato autoestinguente e infrangibile, garantisce elevata resistenza meccanica (IK10) e un grado di protezione IP65, ideale per installazioni sia interne che esterne come balconi, porticati, scale condominiali e locali comuni. Il design essenziale e compatto si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Offre una luce uniforme con temperatura di colore di 4000K, alta resa cromatica (CRI>80) e un flusso luminoso di 2898 lumen con una potenza assorbita di 21W. La plafoniera supporta il controllo esterno tramite interfaccia DALI 2, ha classe di isolamento II e un fattore di potenza superiore a 0,9. Disponibile in colore bianco, è completa di staffa per l’installazione e garantisce un funzionamento duraturo con una vita utile di 50.000 ore (L90 B10). La sicurezza è certificata con marcature CE e ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 e un’etichetta energetica di classe C. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Obl J 2.0 - DALI 2

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

63 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

21 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Rendimento luminoso delle lampade

138 LUMEN_WATT

Dimmerazione DALI-2

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED 21W IP65 DALI 2 per interno ed esterno bianco