Descrizione del prodotto
Il plafoniera Oblò J 2.0 SENSOR è un apparecchio di illuminazione a LED da 21W, progettato per un'installazione semplice a soffitto o parete. Realizzato con corpo e diffusore in policarbonato autoestinguente e resistente agli urti (IK10), garantisce un'elevata protezione IP65, ideale per ambienti interni ed esterni come balconi, terrazze, scale condominiali e aree comuni. Offre una luce efficiente e confortevole con temperatura di colore di 4000K e un alto indice di resa cromatica superiore a 80, assicurando un'illuminazione sicura e gradevole. Dotato di sensore radar integrato per il rilevamento di presenza, il dispositivo consente un controllo intelligente dell'illuminazione, contribuendo a un significativo risparmio energetico. La plafoniera è di colore bianco, con un design compatto e minimalista, e dispone di una durata della sorgente LED di 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. La classe di isolamento è II, con fattore di potenza superiore a 0,9 e un'efficienza luminosa di 138 lm/W. La garanzia post-vendita è di 3 anni. Descrizione del produttore: Obl J 2.0 - SENSOR