Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS11260139
Cod. Produttore
11260139
Cod. EAN
8012952182231

Informazioni di prodotto

OBLO J 745 LED 21W CLD BIANCO 3000K
Oblò J 2.0 è una plafoniera a LED dal design essenziale e compatto, ideale per installazioni sia esterne che interne come balconi, porticati, terrazze, scale condominiali e locali comuni. Realizzata con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile e autoestinguente, garantisce alta resistenza agli urti (IK10) e un elevato grado di protezione IP65, assicurando sicurezza e durabilità. La sorgente luminosa LED ad alta efficienza da 21 W offre un flusso luminoso di 2695 lumen con una temperatura colore di 3000 K e un indice di resa cromatica superiore a 80, per un’illuminazione efficace, piacevole e sicura. La plafoniera è dotata di doppio isolamento (classe II) e di un fattore di potenza superiore a 0,9, garantendo risparmio energetico e lunga durata (fino a 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90). Il prodotto è completo di staffe per il montaggio a parete o a soffitto ed è certificato secondo le norme CE e ENEC, con etichetta energetica di classe C. Descrizione del produttore: Obl J 2.0 - ON OFF

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

63 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

21 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

128 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Plafoniera LED 21W 3000K IP65 per interni ed esterni