Descrizione del prodotto
Oblò J 2.0 è una plafoniera a LED da soffitto e parete caratterizzata da un design essenziale e compatto, ideale per installazioni sia interne che esterne come balconi, terrazze, scale condominiali e zone comuni. Realizzata con corpo e diffusore in policarbonato autoestinguibile e infrangibile, garantisce elevata resistenza agli urti (IK10) e un alto grado di protezione (IP65). Dotata di sorgente luminosa LED ad alta efficienza da 21W con temperatura colore 4000K e indice di resa cromatica superiore a 80, assicura un'illuminazione efficace, piacevole e sicura. La plafoniera è progettata per un risparmio energetico significativo, con un'efficienza luminosa di 138 lm/W e una lunga durata del LED fino a 50.000 ore. È fornita con fissaggi per un facile montaggio a soffitto o parete, presenta classe di isolamento II e certificazioni CE ed ENEC. Il colore bianco la rende versatile per diversi ambienti, garantendo un'illuminazione di qualità e affidabilità. Descrizione del produttore: Obl J 2.0 - ON OFF