Descrizione del prodotto
Il plafoniera Oblò J 2.0 SENSOR è una soluzione di illuminazione a LED ad alta efficienza, progettata per il montaggio a soffitto o a parete. Realizzato con un corpo in policarbonato autoestinguente e resistente agli urti (IK10), questo apparecchio garantisce un elevato grado di protezione IP65, ideale sia per ambienti interni che esterni come balconi, terrazze, scale e aree comuni. La luce emessa ha una temperatura di colore di 3000K con un indice di resa cromatica superiore a 80, assicurando un'illuminazione efficace, piacevole e sicura. Dotato di un sensore di presenza radar integrato, offre controllo e regolazione automatica, contribuendo a un significativo risparmio energetico con una potenza assorbita di soli 21W e un'efficienza luminosa di 128 lm/W. Il diffusore in policarbonato antiabbagliamento garantisce una distribuzione omogenea della luce. La plafoniera è disponibile in colore bianco e include fissaggi per un'installazione semplice e versatile. Descrizione del produttore: Obl J 2.0 - SENSOR