Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1126003128
Cod. Produttore
1126003128
Cod. EAN
8012952182354

Informazioni di prodotto

OBLO J 745 LED 19W CLD-E BIANCO 3H 3000K
Il plafoniera Oblò J 745 LED 19W CLD-E è un apparecchio di illuminazione caratterizzato da un design sobrio e compatto, ideale per installazioni a soffitto in ambienti interni ed esterni come balconi, porches, terrazze, scale e aree comuni. Realizzato con corpo e diffusore in policarbonato bianco, incassabile, autoestinguibile e ad alta resistenza agli urti (IK10), garantisce un’elevata protezione IP65 contro polvere e acqua. Dotato di LED ad alta efficienza con temperatura di colore 3000K e un indice di resa cromatica superiore a 80, assicura un’illuminazione efficace, piacevole e sicura, con un flusso luminoso di 1863 lumen e un consumo di 19 watt. La plafoniera è inoltre equipaggiata con batteria di emergenza integrata che garantisce un’autonomia di 3 ore, assicurando continuità luminosa in caso di interruzione di corrente. Classe di isolamento II e fattore di potenza superiore a 0,9 completano le caratteristiche tecniche di questo prodotto affidabile e versatile. Descrizione del produttore: Obl J 2.0 - EM 3h S.A.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

63 mm

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

19 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

98 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 35 °C

Produttore

Plafoniera LED 19W 3000K IP65 Emergenza 3h Interni/Esterni