Descrizione del prodotto
La plafoniera Oblò J 2.0 - EM 1h S.A. è una soluzione di illuminazione a LED caratterizzata da un design essenziale e compatto, ideale per installazioni sia interne che esterne come balconi, terrazze, scale condominiali e zone comuni. Realizzata con un corpo in policarbonato autoestinguente e resistente agli urti (IK10), presenta un elevato grado di protezione IP65 e doppio isolamento, garantendo sicurezza e durata nel tempo. La sorgente luminosa LED ad alta efficienza offre un flusso luminoso di 2026 lumen con una potenza di 19 W, una temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica superiore a 80, assicurando un’illuminazione efficace e confortevole. La plafoniera è dotata di diffusore antiriflesso in policarbonato bianco, è adatta al montaggio a soffitto o a parete e include una batteria per emergenza con autonomia di 1 ora. La classe di isolamento è II, il fattore di potenza è superiore a 0.9, e il prodotto è certificato CE ed ENEC, con garanzia di 5 anni. Descrizione del produttore: Obl J 2.0 - EM 1h S.A.