Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1126003941
Cod. Produttore
1126003941
Cod. EAN
8012952182293

Informazioni di prodotto

OBLO J 745 LED 16W CLD-D-D BIANCO 3000K
Oblò J 2.0 è una plafoniera a LED di alta efficienza, progettata per un’installazione semplice a parete o a soffitto. Realizzata con un corpo in policarbonato autoestinguente e infrangibile, garantisce elevata resistenza agli urti (IK10) e un alto grado di protezione contro polvere e acqua (IP65). Il diffusore in policarbonato antiabbagliamento assicura una luce uniforme e piacevole. Con una potenza di 16W e un flusso luminoso di 1863 lumen, offre un’illuminazione efficace con un’elevata resa cromatica (CRI>80) e temperature colore di 3000K, ideale per ambienti interni ed esterni come balconi, scale condominiali e terrazze. Dotata di controllo DALI 2, classe di isolamento II e fattore di potenza superiore a 0.9, garantisce risparmio energetico e sicurezza. Colore bianco, design compatto e minimalista, completa di staffa per montaggio diretto. Garanzia di 5 anni. Descrizione del produttore: Obl J 2.0 - DALI 2

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

63 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

16 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Rendimento luminoso delle lampade

116 LUMEN_WATT

Dimmerazione DALI-2

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Plafoniera LED 16W 3000K IP65 IK10 bianco per interni ed esterni