Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1126000041
Cod. Produttore
1126000041
Cod. EAN
8012952182286

Informazioni di prodotto

OBLO J 745 LED 16W CLD-D-D BIANCO
Oblò J 2.0 è una plafoniera LED di alta efficienza con potenza di 16W e temperatura colore di 4000K, progettata per garantire un'illuminazione efficace e uniforme. Realizzata con corpo e diffusore in policarbonato autoestinguibile e resistente agli urti (IK10), offre un elevato grado di protezione IP65, rendendola adatta sia per installazioni interne che esterne come balconi, terrazze, scale e zone comuni. Il design compatto e minimalista in colore bianco si integra facilmente in ogni ambiente. La plafoniera dispone di controllo DALI 2 esterno, classe di isolamento II e un alto indice di resa cromatica (CRI > 80), assicurando una luce piacevole e sicura. La durata del LED è garantita per 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. Descrizione del produttore: Obl J 2.0 - DALI 2

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

63 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

16 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Rendimento luminoso delle lampade

127 LUMEN_WATT

Dimmerazione DALI-2

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED 16W 4000K IP65 bianco per interni ed esterni