Descrizione del prodotto
Il plafoniero Oblò J 2.0 SENSOR è un apparecchio di illuminazione a LED da 16W, progettato per montaggio a soffitto, caratterizzato da un design sobrio e compatto che si adatta sia ad ambienti interni che esterni come balconi, porches, terrazze, scale e parti comuni di edifici. Realizzato con corpo e diffusore in policarbonato bianco, entrambi incassabili, autoestinguibili e resistenti agli urti (IK10), garantisce un'elevata protezione (IP65) e doppio isolamento di classe II. La sorgente luminosa LED ad alta efficienza (127 lm/W) emette una luce con temperatura di colore di 4000K e un indice di resa cromatica superiore a 80, assicurando un'illuminazione efficace, piacevole e sicura. Il prodotto integra un sensore di presenza radar con regolazioni integrate, che permette un controllo intelligente dell'accensione, con un'area di rilevamento regolabile da 4 a 6 metri di diametro. La durata del LED è garantita per 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. Il plafoniero è alimentato in corrente alternata a 220-240V, con un fattore di potenza superiore a 0,9 e un consumo energetico totale di 16W. La struttura è dotata di fissaggi per installazione a soffitto o parete e può essere configurata tramite telecomando acquistabile separatamente. Questo prodotto rappresenta una soluzione affidabile e durevole per l'illuminazione efficiente e sicura di spazi residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: Obl J 2.0 - SENSOR