Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS11264639
Cod. Produttore
11264639
Cod. EAN
8012952155679

Informazioni di prodotto

OBLO 748 LED 24W CLD BIANCO 3000K
Oblò 748 LED 24W CLD è un apparecchio di illuminazione a soffitto caratterizzato da un design moderno e robusto, ideale per ambienti interni ed esterni grazie al corpo e diffusore in policarbonato infrangibile e autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV e anti ingiallimento. Con un diametro di 330 mm e un’altezza di 55 mm, offre una luce LED di alta qualità con temperatura colore di 3000K e un indice di resa cromatica CRI 83, garantendo un’illuminazione efficace, piacevole e sicura. La potenza assorbita è di 24W con un flusso luminoso di 2555 lumen e un’efficienza luminosa di 106 lm/W. Il prodotto è dotato di grado di protezione IP65 e resistenza meccanica IK07, assicurando una lunga durata e affidabilità anche in condizioni difficili. La classe di isolamento è II e non prevede controlli o regolazioni integrate. La presenza di guarnizioni ecologiche e passacavo in gomma completano la dotazione tecnica, rendendo questo apparecchio una soluzione versatile e performante per molteplici applicazioni di illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Obl 2.0 - 330

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

55 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

24 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

106 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Oblò LED 24W 3000K IP65 IK07 interno esterno bianco