Descrizione del prodotto
Oblò 2.0 è un apparecchio di illuminazione LED progettato per offrire elevata efficienza energetica e qualità luminosa superiore. Realizzato con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile, autoestinguente e stabilizzato ai raggi UV, garantisce robustezza e durata nel tempo. Con grado di protezione IP65 e classe di isolamento II, è adatto sia per installazioni interne che esterne a parete o soffitto. La luce LED ha una temperatura colore di 4000K, un indice di resa cromatica CRI 83 e un flusso luminoso di 2780 lumen, assicurando un'illuminazione efficace, piacevole e sicura. Il dispositivo integra un sensore radar stepDIM che attiva la luce solo in presenza di movimento, ottimizzando il risparmio energetico. Il design compatto con diametro di 330 mm e altezza di 55 mm lo rende versatile e facile da installare. Disponibile in colore bianco, è dotato di guarnizione ecologica e passacavo in gomma. La garanzia post-vendita è di 3 anni. Descrizione del produttore: Obl 2.0 - 330