Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1126461928
Cod. Produttore
1126461928
Cod. EAN
8012952157833

Informazioni di prodotto

Obl 2.0 - 330 offre soluzioni di illuminazione LED avanzate, ideali per installazioni efficienti e risparmio energetico.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con le più recenti normative

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con tecnologia LED da 24W
  • Illuminazione di qualità con temperatura colore 3000K
  • Soluzione duratura e a basso impatto ambientale
Il corpo del plafone Oblò 2.0 è realizzato in policarbonato autoestinguente V2, infrangibile, stabilizzato ai raggi UV e anti-ingiallimento, con diffusore anch’esso in policarbonato infrangibile e autoestinguente. Questo apparecchio LED da 24W, con temperatura colore di 3000K e indice di resa cromatica CRI 83, garantisce un’illuminazione efficiente e di alta qualità con un flusso luminoso di 2555 lumen e un’efficacia luminosa di 106 lm/W. Il design robusto e affidabile è adatto per installazioni a parete o soffitto sia in ambienti interni che esterni grazie al grado di protezione IP65 e alla classe di isolamento II. Il sensore radar integrato rileva la presenza e regola automaticamente l’accensione e la gradazione della luce, ottimizzando il risparmio energetico. Il prodotto offre inoltre una durata del LED di 50.000 ore e una resistenza agli urti IK07, con un’estetica pulita e colore bianco ideale per molteplici contesti di illuminazione professionale. Descrizione del produttore: Obl 2.0 - 330

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

55 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK07

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

24 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Rendimento luminoso delle lampade

106 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Plafone LED 24W 3000K IP65 con sensore radar per interni ed esterni