Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS11264108
Cod. Produttore
11264108
Cod. EAN
8012952123937

Informazioni di prodotto

OBLO' 748 FC22+40 CELL GRIGIO

Documentazione tecnica

Il corpo del prodotto è realizzato in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, di colore grigio RAL7035, stabilizzato ai raggi UV con trattamento antingiallimento. Il diffusore è in policarbonato trasparente, internamente satinato per ridurre l’abbagliamento, anch’esso infrangibile, autoestinguente V2 e stabilizzato ai raggi UV, con superficie esterna liscia e antipolvere. Il riflettore è di colore bianco riflettente, mentre il portalampada è in policarbonato con contatti in bronzo fosforoso e attacco G10q. Il cablaggio prevede alimentazione a 230V/50Hz con cavo rigido da 0,50 mm², guaina in PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20, e morsettiera 2P+T con sezione massima ammessa di 2,5 mm². Il prodotto è conforme alle norme EN60598-1 e CEI 34-21, con grado di protezione IP65 e IK08 secondo EN60529, e certificazione di conformità europea ENEC. È installabile su superfici normalmente infiammabili ed è in classe di isolamento doppio. In versione emergenza, una lampada collegata al circuito rimane accesa per 60 minuti in caso di black-out, con ricarica automatica della batteria al ritorno della tensione. Descrizione del produttore: OBLO 748 FC22+40 CELL GRIGIOl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

494 mm

portalampada

G10q

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

140 mm

grado di protezione (IP)

IP65

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED OBLO' 748 FC22+40 grigio IP65 esterni