Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS11263619
Cod. Produttore
11263619
Cod. EAN
8012952157802

Informazioni di prodotto

OBLO 747 LED 18W CLD BIA C/SENSORE
Oblò 2.0 è un apparecchio di illuminazione a LED da 18W, progettato per garantire un'elevata efficienza luminosa e un notevole risparmio energetico. Realizzato con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile e autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV per resistere all’ingiallimento, offre un grado di protezione IP65 e una robustezza meccanica IK07, ideale per installazioni a soffitto sia in ambienti interni che esterni. La luce emessa, con temperatura di colore di 4000K e un indice di resa cromatica CRI 83, assicura un’illuminazione efficace, piacevole e sicura. L’apparecchio integra un sensore di presenza radar che attiva la luce solo in presenza di movimento, ottimizzando il consumo energetico. Completo di guarnizione ecologica e passacavo in gomma, è dotato di classe di isolamento II e garantisce un funzionamento affidabile e duraturo con una vita utile del LED di 50.000 ore. Descrizione del produttore: Obl 2.0 - 280

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

55 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

18 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Rendimento luminoso delle lampade

107 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Oblò LED 18W 4000K IP65 sensore presenza soffitto interno/esterno