Descrizione del prodotto
Oblò 2.0 è un apparecchio di illuminazione a LED da soffitto caratterizzato da un design rinnovato e tecnologia avanzata, che garantisce un elevato risparmio energetico e una luce di alta qualità. Realizzato con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile e autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV per evitare ingiallimenti, presenta un grado di protezione IP65 e doppio isolamento, rendendolo adatto sia per ambienti interni che esterni. Con un diametro di 280 mm e un’altezza di 55 mm, offre una potenza di 18 W con temperatura colore di 3000 K e un indice di resa cromatica CRI 83, assicurando un’illuminazione efficace, piacevole e sicura. La sua efficienza luminosa di 99 lm/W e la lunga durata del LED (50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90) lo rendono una soluzione affidabile e sostenibile. È dotato di guarnizione ecologica e passacavo in gomma, con classe di isolamento II e resistenza agli urti IK07. Disponibile con sensore radar integrato per il rilevamento di presenza, che consente un ulteriore risparmio energetico attivando la luce solo quando necessario. La finitura bianca lo rende versatile per molteplici contesti applicativi. Descrizione del produttore: Obl 2.0 - 280