Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS11263600
Cod. Produttore
11263600
Cod. EAN
8012952155648

Informazioni di prodotto

OBLO 747 LED 18W CLD BIANCO
La plafoniera Oblò 2.0 da 18W è una soluzione luminosa LED efficiente e affidabile, caratterizzata da un design moderno e compatto con diametro di 280 mm e altezza di 55 mm. Realizzata in policarbonato autoestinguente, infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, garantisce robustezza e resistenza agli agenti esterni, con grado di protezione IP65 e classe di isolamento II. La luce emessa ha una temperatura di colore di 4000K, un indice di resa cromatica (CRI) pari a 83 e un flusso luminoso di 1930 lumen, assicurando un’illuminazione chiara, uniforme e di qualità. Il prodotto è dotato di lampada inclusa, con un’efficienza luminosa di 107 lm/W e durata stimata di 50.000 ore (L90, B10). È progettato per il montaggio a soffitto e può integrare, su richiesta, un sensore di presenza stepDIM che ottimizza i consumi accendendo la luce solo quando necessario. La plafoniera è ideale per ambienti interni ed esterni, grazie alla sua resistenza agli urti (IK07) e all’impermeabilità, offrendo una soluzione di illuminazione sicura, durevole e a risparmio energetico. Descrizione del produttore: Obl 2.0 - 280

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

55 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK07

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

18 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

107 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED 18W 4000K IP65 per esterni e interni