Prodotti /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX46NVR.32
Cod. Produttore
46NVR.32
Cod. EAN
8013406311382

Informazioni di prodotto

NVR 32Ch H.265 HDD 2TB
Descrizione del produttore:

numero max. di ingressi video

32

con segnalatore di movimento video

tipo di registrazione

digitale

assorbimento di potenza

15

velocità di trasmissione max.

1000

numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC

1

larghezza

269

altezza

52

profondità

380

forma dell'apparecchio

telaio di montaggio 482,6 mm (19 pollici)

sistemi operativi

LINUX