› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

NT HORDIG 1 S WEEKLY 230V

Cod. Rexel LE412669
Cod. Produttore 412669
Cod. EAN 3414971460447

Informazioni principali

  • Serie: AlphaRex D21 Astro
  • Tensione: 230 Vac
  • Canali: 1 canale
  • Programmi: 28 programmi
  • Tempo minimo: 1 min
  • Precisione orologio: 1 sec/giorno
  • Capacità commutazione: Ohmica e induttiva
  • Adatto lampade: incandescenza, fluorescenza

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: AlphaRex D21 Astro interruttore orario digitale annuale - 1 canale - 28 programmi- tempo minimo impostabile: 1 min.- precisione orologio: 1 sec/giorno- capacità di commutazione• Ohmica 230 Vac• induttiva 230 Vac• carico lampada a incandescenza• lampada a fluorescenza, serie compensata• lampada a risparmio energetico

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

17,8 mm

altezza

83 mm

profondità

60 mm

numero di spazi di memoria

28

numero di canali

1

programma settimanale

esecuzione del contatto

Contatto normalmente aperto (NO)

Numero moduli DIN

1

programma 24 h

programma vacanze

programma casuale

programma ciclo

con sincronizzazione di rete

controllato al quarzo

Cambio automatico ora estiva-/invernale

comando manuale

preselezione del circuito

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

programmazione esterna

contatore di funzionamento

riserva di marcia in anni

5

tempo di commutazione minimo canale 1

0,0167 min 0,0167 s

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

guida di testo nel display

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

0,1 s

tensione di alimentazione

230 ... 230 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

NT HORDIG 1 S WEEKLY 230V